| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40475622 Herst.-Nr.: 02.125.3029.8 EAN/GTIN: 4015573681750 |
| |
|
| | |
| Kontaktausführung Buchse, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 ... 2,5mm², Abisolierlänge 10mm, Durchmesser des Steckkontaktes 3,6mm, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 1,8072* | € 2,1472* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,1952* | € 2,5952* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,237* | € 2,617* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 2,2949* | € 2,6949* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,5376* | € 2,9776* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 269,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|