| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4016715009692 Herst.-Nr.: M66457.6 EAN/GTIN: 4016715009692 |
|
|
| | |
| MB Verteiler für 2 Heizkreise, komplett 2300 kW, 100m3/h, 219,1mm (DN200), 450mm Verteilerbalken als 2-er Modul für bis zu 2 Heizkreise. Der Verteiler besteht aus zwei überein- ander angeordneten Kammern, mit thermischer Trennung von Vor- und Rücklauf. Der Kesselkreis ist sowohl links als auch rechts anschliessbar. Alle Anschlüsse sind für den Einsatz der Big-Fix-Lock-Schellen vorbereitet. Die oberen Abgänge zum Anschluss der Heiz- kreise sind in Nennweite DN 50 ausgeführt. Alle Verteiler werden lackiert, druckgeprüft, komplett isoliert und mit zwei höhenverstell- baren Standfüssen ausgeliefert. Weiterhin werden 2 Big-Fix-Lock- Schellen und 2 Enddeckel mit 1/2" Bohr- ungen sowie Isolierungen für die Big- Fix-Lock-Schellen mitgeliefert. Die Bohrungen sind mit Blindstopfen ver- schlossen. Alternativ kann ein KFE-Hahn zur Entleerung eingeschraubt werden. Das gesamte Verteilersystem besteht aus Elementen für 1, 2 oder 3 Heizkreise, welcher beliebig, je nach Achsabstand, miteinander kombiniert werden können. Ausführung: 1-Kreis-Modul inkl. Big-Fix-Lock-Schellen mit Blinddeckel und Isolierung Anschluss Kesselkreis: seitlich Anschluss Heizkreis: Oben Anschlüsse Kesselkreis: 219,1mm (DN200) (mit Big-Fix-Lock-Schellennut) Anschlüsse Heizkreis: 60,3mm (DN50) (mit Big-Fix-Lock-Schellennut) Achsmaß Kesselkreis: 450mm Achsmaß Heizkreis: 250mm Max. Temperaturbelastung: 110 Grad Max. Betriebsdruck: PN10 Leistungsbereich bei 1,3 m/s Gesch- windigkeit an der Engstelle dp= 5mbar: 2.300 kW (100 m3/h) Meibes Systemtechnik GmbH Produktserie: Verteilerbalken Produkttyp: Verteilerbalken 2-er Modul 66457.6 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |