Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Panasonic NHG, THT Alu Elko 220?F ±20%, 50Vdc, Ø=10mm, ?55- +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Panasonic NHG, THT Alu Elko 220?F ±20%, 50Vdc, Ø=10mm, ?55- +105°C
Artikel-Nr.:
     3461-H9900002003751
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NHG-A 220U 50
EAN/GTIN:
     9900002003751
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator

Technische Daten:
Allgemeines:
Typ: Elektrolytkondensator
Bauform: radial
Elektrische Werte:
Kapazität: 220 µF
Nennspannung: 50 V
Maße:
Rastermaß: 5 mm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 12,5 mm
Angaben zur Energieeffizienz:
Lebensdauer: 1000 h
Sonstiges:
Temperaturbereich: -55 ... +105 °C
Messbereiche:
Toleranz: 20 %
Herstellerangaben:
Hersteller: PANASONIC
Artikelnummer des Herstellers: ECA1HHG221
Verpackungsgewicht: 0,001 kg
RoHS: konform
EAN / GTIN:   9900002003751
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Parallelkondensator, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, parallelkondensator, alu elko panasonic, ECA1HHG221, NHGA220U50, NHG-A 220U 50, Kondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondi, Motorkondensator, Reihenkondensator, elko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,784*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.