| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H9900002001283 Herst.-Nr.: FK-V 10U 25 EAN/GTIN: 9900002001283 |
| |
|
| | |
| Allgemeines: Typ SMD-Elko Bauform radial Elektrische Werte: Kapazität 10 µF Nennspannung 25 VDC Ripple Current 90 mA Maße: Durchmesser 4 mm Höhe 5,8 mm Angaben zur Energieeffizienz: Lebensdauer 2000 h Messbereiche: Toleranz 20 % Widerstand (R) 1350 mOhm Sonstiges: Temperaturbereich -55 - +105 °C Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Parallelkondensator, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic smd, parallelkondensator, panasonic smd kondensator, EEEFK1E100AR, FKV10U25, FK-V 10U 25, Kondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondi, Motorkondensator, Reihenkondensator, elko |
| | |
| |