Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reichelt Panasonic, SMD Elko 4,7 mikroF ±20% / 50Vdc, Ø 4mm x 5,8mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reichelt Panasonic, SMD Elko 4,7 mikroF ±20% / 50Vdc, Ø 4mm x 5,8mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     3461-H9900000847357
Hersteller:
     Reichelt
Herst.-Nr.:
     VF 4,7/50 K-B
EAN/GTIN:
     9900000847357
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Parallelkondensator
Radial Kondensator
Technische Daten:
Allgemeines:
Typ: SMD-Elko
Ausführung: FK-V
Bauform: radial
Technologie: Low ESR
Elektrische Werte:
Kapazität: 4,7 µF
Nennspannung: 50 VDC
Ripple Current: 60 mA
Maße:
Durchmesser: 4 mm
Höhe: 5,8 mm
Angaben zur Energieeffizienz:
Lebensdauer: 2000 ? 5000 h
Messbereiche:
Toleranz: 20 %
Widerstand (R): 2900 mOhm
Sonstiges:
Temperaturbereich: -55 ... +105 °C
Herstellerangaben:
Hersteller: PANASONIC
Artikelnummer des Herstellers: EEEFK1H4R7R
Verpackungsgewicht: 1.0E-4 kg
RoHS: konform
EAN / GTIN: 9900000847357 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 4,7uf 50v, parallelkondensator, smd kondensator 4,7uf 50v, EEEFK1H4R7R, VF4,750KB, VF 4,7/50 K-B, Kondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondi, Motorkondensator, Reihenkondensator, elko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.