Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Drehklipp mit 90° 6,4 mm Loch, weiß, 1,5 mm max. Flansch, 24 mm T-Raster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H8711893769548
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     576950
EAN/GTIN:
     8711893769548
Suchbegriffe:
4G16HWH
576950
Befestigungsklammer
Akustikklip
Zur Befestigung für nVent CADDY Speed Link-Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von der Rasterdeckenprofilen. Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation. Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
6,4
Werkstoff:
Federstahl
Herkunftsland:
USA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,30*
€ 212,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,685*
€ 212,095*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,94*
€ 212,97*
Frei Haus
ab € 179,91*
€ 213,39*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,00*
€ 217,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,97*
€ 253,4343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,42*
€ 252,7798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,10*
€ 239,309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,61*
€ 233,9659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,94*
€ 214,1286
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.