Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bticino Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 Black (1 und 2 RT) + CLASSE300 X13E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
bticino 363910 Video-Zugangssystem 17,8 cm (7 Zoll) Schwarz, Weiß
bticino 363910 Video-Zugangssystem 17,8 cm (7 Zoll) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-H8005543675007
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     363910
EAN/GTIN:
     8005543675007
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Video-Set mit Türstation LINEA 3000 in der Farbe Black inkl. Transponderleser und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung.Das Flex?ONE-Set beinhaltet:? Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best. Nr. 344642) mit 7? (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone ? von Zuhause oder unterwegs ? gesteuert werden.? Eine Türstation LINEA 3000 (Best.Nr. 343093) mit Frontblende in der Farbe Black aus ZAMAK, Weitwinkel-Farbkamera und Transponderleser inkl. 8 Transponder (6x farbig, 2x flach transparent). Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels ? separat erhältlichem ? Zubehör Unterputz installiert werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das ? separat erhältliche ? Regendach Best.Nr. 343053 verwendet werden.? Video-Spannungsversorgung (Best.Nr. 346050) inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden).
Weitere Informationen:
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, bticino sprechanlagenset, gegensprechanlage wlan, 363910, Türsprech-Set, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Einbau-Türlautsprecher, Einbaulautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Treppenhaustürstation, Türlautsprecher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 531,20*
€ 610,07*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 532,37*
€ 610,59*
Frei Haus
ab € 542,13*
€ 619,57*
Frei Haus
ab € 544,91*
€ 625,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 586,31*
€ 668,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,69*
€ 795,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,79*
€ 785,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,61*
€ 759,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,42*
€ 738,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,31*
€ 697,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.