Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elpress TWIN-Aderendhülse 2x1,5mm², schwarz, L1=8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elpress TWIN-Aderendhülse 2x1,5mm², schwarz, L1=8mm
Artikel-Nr.:
     3461-H7393487013797
Hersteller:
     Elpress
Herst.-Nr.:
     7287-009300
EAN/GTIN:
     7393487013797
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen twin 2x1,5mm² schwarz
aderendhülsen 1,5mm²
duo aderendhülsen 1,5 mm2
TWIN-Aderendhülse 2x1,5mm², schwarz, L1=8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: A1,5-8ET2, A1,58ET2, 7287009300, 7287-009300, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Leitung, flexibel, flexible, litzenhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.