Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elpress TWIN-Aderendhülse 2x0,75mm², grau, L1=8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elpress TWIN-Aderendhülse 2x0,75mm², grau, L1=8mm
Artikel-Nr.:
     3461-H7393487013773
Hersteller:
     Elpress
Herst.-Nr.:
     7287-009100
EAN/GTIN:
     7393487013773
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,75 mm² grau
aderendhülse twin
aderendhülse 0,75mm²
TWIN-Aderendhülse 2x0,75mm², grau, L1=8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: A0,75-8ET2, A0,758ET2, 7287009100, 7287-009100, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Leitung, flexibel, flexible, litzenhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.