Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Silikontülle SLP SLP15X15 schwarz 1000 ST ME


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Silikonschlauch 1.5x0.5x15mm schwarz
Silikonschlauch 1.5x0.5x15mm schwarz
Silikonschlauch 1.5x0.5x15mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H5022660603334
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     606-00381
EAN/GTIN:
     5022660603334
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser: 1...
silikonschlauch
hellermann silikonschlauch
Hochelastischer Silikonschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Einfach zu montieren. Kurzfristig hitzebeständig bis 250 °C. Gute Isoliereigenschaften. Halogenfrei. Verfügbar in Längen pro Beutel. Die Silikonschläuche sind halogenfrei und daher besonders für anspruchsvolle Anwendungen in Luftfahrt, Militär und Personennahverkehr geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: SLP15-SI-BK (1000), SLP15SIBK1000, 60600381, 606-00381, Kabelisolierschlauch, Chloroprentüllen, Hellermann, HellermannTyton, Helsyn SLP, Isolierschlauch aus Silikon, Isolierschläuche, Kabelisolierung, Tyton
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 27,39*
€ 33,54*
1
€ 5,46*
ab € 28,67*
€ 36,93*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 30,54*
€ 37,13*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 31,92*
€ 38,58*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 35,30*
€ 41,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03192* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 192,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.