Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Niveauregler, leitfähig, (11-poliger Sockelaufbau), Standard Anwedungen 24 VDC (Relais )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Niveauregler, DIN-Schienen Montage, U Sonde = 5V ac, 24 Vdc 1,5 s (Betrieb), 3 s (Lösen)
Omron Niveauregler, DIN-Schienen Montage, U Sonde = 5V ac, 24 Vdc 1,5 s (Betrieb), 3 s (Lösen)
Omron Niveauregler, DIN-Schienen Montage, U Sonde = 5V ac, 24 Vdc 1,5 s (Betrieb), 3 s (Lösen)
Omron Niveauregler, DIN-Schienen Montage, U Sonde = 5V ac, 24 Vdc 1,5 s (Betrieb), 3 s (Lösen)
Artikel-Nr.:
     3461-H4536854845468
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     143687
EAN/GTIN:
     4536854845468
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Niveauregler, leitfähig, (11-poliger Sockelaufbau), Standard Anwedungen 24 VDC (Relais )
Weitere Informationen:
Breite:
38 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 61F-GPN-BC 24VDC, 61FGPNBC24VDC, 143687, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, 61F-GPN-BT/-BC, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandrelais, Füllstandsregelung, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Messrelais, N, Niveaurelais, Schalter, Überwachungsrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,41*
€ 164,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,65*
€ 168,50*
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 178,68*
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 192,05*
Frei Haus
ab € 164,24*
€ 199,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.