Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAREMA Renkhoff SE WAREMA climatronic® Schaltaktor 6M REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 6M REG 1002652
Schaltaktor 6M REG 1002652
Artikel-Nr.:
     3461-H4251317201758
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002652
EAN/GTIN:
     4251317201758
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
warema schaltaktor
Potentialfreier Schaltaktor zur Ansteuerung von Antrieben im WAREMA climatronic® System. Kann bis zu 4 Sonnenschutzantriebe oder bis zu 8 230 V AC Verbraucher (z.B. Beleuchtung) schalten. Die Zuordnung der angeschlossenen Verbraucher kann einzeln oder beliebig auf die 64 zur Verfügung stehenden Kanäle erfolgen. Eine 230 V-Zuleitung zum Gerät und eine 4-adrige Busverbindung zum WAREMA climatronic® System sind erforderlich. Die Spannungsversorgung der Produkte beträgt entweder 230 V AC oder 24 V DC, was nach Klemmensatz getrennt ist. Die Ansteuerung von Verbrauchern (z.B. Beleuchtung) erfolgt über das Bussystem durch die WAREMA climatronic®. Der Anschluss herkömmlicher Taster dient zur örtlichen Einzel- und Gruppenbedienung. Zur Verriegelung einzelner Motoren, z.B. bei geöffneter Balkontür, können bauseitige Fensterkontakte (Reed-Kontakte) an den Aktoren angeschlossen werden. Die Bedienlogik der angeschlossenen örtlichen Taster wird automatisch an das eingestellte Produkt des Kanals angepasst. Typische Anwendungen sind kleinere Objekte mit geringer Aktorenanzahl (z.B. Wohnbereich, Wintergärten etc.), aber auch Sonderschaltungen (z.B. Ansteuerung verschiedener Lüfterantriebe). Zudem ist es auch möglich, unterschiedliche Stromkreise über einen Aktor zu Schalten. Hinweis: Es ist ein externes Netzteil erforderlich. Dies ist die 6M REG-Variante. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
REG
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, 1002652, Bussystem-Jalousieaktor, Aktor, Bussystem, Kombiantriebselement, Motorsteuereinheit, Motorsteuergerät, Steuergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,23*
€ 472,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 394,15*
€ 473,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,64*
€ 668,34*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,41*
€ 563,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,15*
€ 469,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.