| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4250594509366 Herst.-Nr.: 52.762.622-48 EAN/GTIN: 4250594509366 |
| |
|
| | |
| Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hoch-lichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abm. 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr, 52.762.622-48, 52.762.62248, Uhr, Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Synchronuhr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.127,82* | € 2.245,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.126,29* | € 2.246,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.147,87* | € 2.267,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|