Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elspro Flächenleuchte LED 42V/40WPolycarbonatgeh. 10m SL07 CEE16A/42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elspro Flächenleuchte LED 42V/40WPolycarbonatgeh. 10m SL07 CEE16A/42V
Artikel-Nr.:
     3461-H4065285123192
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     QVL4240/10
EAN/GTIN:
     4065285123192
Suchbegriffe:
QVL4240/10
QVL424010
Handscheinwerfer
elspro, qv, leuchte, led, flächenle...
ELSPRO-LED-Flächenleuchte, Typ: QVL - 42 V/40 W -, Eingang: 10 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07, mit CEE-Stecker 2x16 A/42 V, Ausführung: - K2 Ausführung, - schutzisoliert und spritzwassergeschützt, - mit Ein- und Ausschalter, - Gewicht ca. 3,4 kg, - Abmessungen: 360 x 280 x 130 mm, - schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse, * Leuchtmittel: LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED´s
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 450,96*
€ 532,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 489,61*
€ 574,46*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,46*
€ 683,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,66*
€ 666,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,36*
€ 633,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,75*
€ 616,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,61*
€ 582,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.