| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26357869 Herst.-Nr.: DE620045679 EAN/GTIN: 4059496521243 |
| |
|
| | |
| LSA-Plus2 Anschlußleiste f.10DA ohne Farbcode DE620045679 Anschlussleiste für Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm Durchmesser (AWG 26-20) Schneidklemmverbindungen nach DIN 41 611 Teil 6) zum Aufstecken auf LSA-PLUS2 Montagewannen, Ziffern 1-0 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlussleiste | Anschlussart: | LSA-Plus | Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz: | nein | Mit Leistenmarkierung: | ja | Farbe: | grau | Max. Anzahl der Doppeladern (DA): | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldeleiste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,01* | € 7,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 7,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,15* | € 7,68* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,44* | € 8,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,49* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|