Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626925240
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1095764
EAN/GTIN:
     4055626925240
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
CHARX connect, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
mehradrig
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektrofahrzeug ladekabel 5m, e auto ladekabel, EV-T2M4CC-DC80A-5,0M16ESBK11, EVT2M4CCDC80A5,0M16ESBK11, 1095764, Ladeleitung E-Mobility, E-Mobility, Elektroauto, Elektroautoladekabel, Elektroautoladeleitung, Elektroautoleitung, Elektrofahrzeug, Ladekabel, Ladeleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 524,63*
€ 600,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 551,43*
€ 632,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 572,17*
€ 653,71*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 575,04*
€ 659,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,83*
€ 713,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,33*
€ 752,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,55*
€ 745,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,55*
€ 708,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,07*
€ 690,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,43*
€ 656,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1624130
ab € 1.593,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1624153
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.