Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626648927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047633
EAN/GTIN:
     4055626648927
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
CHARX connect, AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, mit Schutzkappe, Gehäusefarbe schwarz-grau, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 15 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Die Signalübertragung ist abhängig von der Kabellänge und kann beeinträchtigt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektroauto-ladekabel 15m, e auto ladekabel, EV-T2G3C-3AC32A-15,0M6,0ESBK01, EVT2G3C3AC32A15,0M6,0ESBK01, 1047633, Ladeleitung E-Mobility, E-Mobility, Elektroauto, Elektroautoladekabel, Elektroautoladeleitung, Elektroautoleitung, Elektrofahrzeug, Ladekabel, Ladeleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,81*
€ 220,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,78*
€ 237,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,33*
€ 245,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 225,09*
€ 267,16*
€ 5,90*
ab € 312,83*
€ 384,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622459
ab € 205,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1622460
ab € 173,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1627367
ab € 195,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1627742
ab € 195,684*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 229,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1624148
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.