Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Bauelementestecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626042930
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036797
EAN/GTIN:
     4055626042930
Suchbegriffe:
P-CO XL
PCOXL
3036797
Bauelementestecker
Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen bis zu einem Durchmesser von 10 mm und einer Verlustleistung bis 1 W, Nennstrom: 10 A, Länge: 41,2 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 37,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
Polen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,609*
€ 4,889*
10
€ 5,46*
ab € 3,873*
€ 5,193*
10
Frei Haus
ab € 4,021*
€ 5,411*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,1907*
€ 5,6207*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,2388*
€ 5,6988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6988*
€ 6,78157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2788*
€ 6,28177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7988*
€ 5,71057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2388*
€ 5,04417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,988* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 17,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.