| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4052487222907 Herst.-Nr.: 3030303353 EAN/GTIN: 4052487222907 |
| |
|
| | |
| Für den schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas- undwasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel oderKabelschutzrohre.Eigenschaften: Druckdichtigkeit zumBeton durch 3-Stegdichtung; Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk.Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen desVerschlussdeckels - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Achsabstand: 210 MM, Anschlussausführung: beidseitige Ba..., Anschlusstechnik, Anzahl Horizontal: 1 ST, Anzahl Vertikal: 1 ST, Aussenmass Breite: 220 MM, Aussenmass Höhe: 200 MM, Aussenmass Länge: 220 MM, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Kabelbefestigung, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabelgehäuse, Kabelzugentlastung, Montagebefestigung, Nenndurchmesser: 150 MM, Paketanzahl: 1 ST, Rahmenmass/Aussenmass b*h: 220X220, Rohrlänge: 99 MM, Typenbezeichnung: HSI, Verbindungstechnik, Wandstärke: 200 MM, Werkstoff Montagerahmen: ABS/TPE, Werkstoff Rohr: PVC, Winkel: 0, Zugentlastung |
| | |
| |