| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4052487210799 Herst.-Nr.: 3030303369 EAN/GTIN: 4052487210799 |
| |
|
| | |
| Für den schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas- undwasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel oderKabelschutzrohre.Eigenschaften: Druckdichtigkeit zumBeton durch 3-Stegdichtung; Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk.Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen desVerschlussdeckels Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Achsabstand: 210 MM, Anschlussausführung: beidseitige Ba..., Anschlusstechnik, Anzahl Horizontal: 1 ST, Anzahl Vertikal: 1 ST, Aussenmass Breite: 220 MM, Aussenmass Höhe: 150 MM, Aussenmass Länge: 220 MM, Geprüft nach: KD101, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Kabelbefestigung, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabelgehäuse, Kabelzugentlastung, Montagebefestigung, Nenndurchmesser: 150 MM, Paketanzahl: 1 ST, Rahmenmass/Aussenmass b*h: 220X220, Rohrlänge: 49 MM, Schutzrohr D: 0 MM, Typenbezeichnung: HSI, Verbindungstechnik, Wandstärke: 150 MM, Werkstoff Montagerahmen: ABS/TPE, Werkstoff Rohr: PVC, Winkel: 0, Zugentlastung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 42,95* | € 56,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 46,81* | € 61,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,92* | € 66,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|