| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143450558 Herst.-Nr.: 70130651 EAN/GTIN: 4050143450558 |
| |
|
| | |
| G20-Motorsteuermodul mit integrierter Logikfunktion für Interroll EC310, Interoll EC5000 24V AI, Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC, Schutzart: IP65 nach EN 60529 (nicht von UL geprüft), Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: 2 Befestigungslaschen mit Bohrung ? 8 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 131,5 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Au..., Dezentrales kompaktes digitales E/A..., Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ei..., Sicherheitsgerichteter Feldbus - Di..., Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ei... |
| | |
| |