| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143450534 Herst.-Nr.: 70130648 EAN/GTIN: 4050143450534 |
| |
|
| | |
| G20-Motorsteuermodul für Interroll EC310, Interoll EC5000 24V AI, Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Schutzart: IP54 nach EN 60529, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: 2 Befestigungslaschen mit Bohrung ? 8 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 131,5 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Au..., Dezentrales kompaktes digitales E/A..., Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ei..., Sicherheitsgerichteter Feldbus - Di..., Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ei... |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 187,29* | € 233,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,10* | € 240,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 203,52* | € 252,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|