Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs AS-Interface Anschaltmodul VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface module VBA-4E3A-G20ZELE2LP5
AS-Interface module VBA-4E3A-G20ZELE2LP5
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143433353
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70123995
EAN/GTIN:
     4050143433353
Suchbegriffe:
VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5
VBA4E3AG20ZELE2LP5
70123995
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitale...
G20-Modul für digitale Ein-/Ausgänge, 4 Eingänge und 3 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (UAUX - 0,5 V), Schutzart: IP54 nach EN 60529, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: 2 Befestigungslaschen mit Bohrung ? 8 mm
Weitere Informationen:
Breite:
131,5 Millimeter
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Sensor_Portfolio
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,97*
€ 217,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,47*
€ 220,36*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,76*
€ 223,18*
Frei Haus
ab € 190,82*
€ 230,60*
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 237,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.