| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143185207 Herst.-Nr.: 239998-0032 EAN/GTIN: 4050143185207 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel schweißspritzerbeständig schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Länge: 20 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, einweg- lichtschranke pepperl fuchs, einweg-lichtschranke, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, V1-G-BK20M-PUR-A, V1GBK20MPURA, 2399980032, 239998-0032, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,71* | € 56,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,58* | € 56,19* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,23* | € 56,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,60* | € 57,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,51* | € 64,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|