| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4049088239410 Herst.-Nr.: 83.036.2300.0 EAN/GTIN: 4049088239410 |
| |
|
| | |
| ricos FLEX, Digital-Eingangsmodul, mit 8 Eingängen 24V, Abmessungen: 12,9 x 109 x 76,5 mm (BxHxT), Schutzart IP 20, Montage auf Normschiene, Versorgungsspannung: 20,4 -28,8V DC, Eingangsspannung: 24 V DC, Type: ricos FLEX 8DI DC24V - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 12,9 Millimeter | Herkunftsland: | Thailand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 101,60* | € 128,85* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,23* | € 132,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 125,00* | € 157,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|