| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101461381 Herst.-Nr.: 100002311 EAN/GTIN: 4047101461381 |
| |
|
| | |
| TX100 HMI Serie, 4" Display mit TX VisuPro Runtime, 4.3? Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 480x272 Pixel Auflösung, 64K Farben, Resistiver Touchscreen, 1 RJ45 Ethernet Port, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 1 USB Host Port Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,38* | € 458,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,89* | € 460,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,69* | € 464,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 413,24* | € 478,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 429,92* | € 493,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|