| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4046827163746 Herst.-Nr.: 285780 EAN/GTIN: 4046827163746 |
| |
|
| | |
| Die Klimastutzen der Reihe 8162 von R. STAHL sorgen für einen ständigen Druckausgleich zwischen dem Gehäuseinnenraum und der umgebenden Atmosphäre. Diese Belüftung verhindert, dass Feuchtigkeit über die Dichtungen ins Gehäuse eintritt und dort kondensiert. Die Klimastutzen bestehen aus Formstoff und entsprechen maximal den Anforderungen der Schutzart IP65. Klimastutzen, explosionsgeschützt, Typ: 8162/1-25-1, Werkstoff: Polyamid, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP65, Verpackungseinheit: 20 ST, Mutter vorhanden: ohne Mutter, Verpackt: Nein, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8162A Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8162/1-25-1, 81621251, 285780, Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik, Niederspannung, Niederspannungszubehör, Niederspannungzubehör, Schalttechnik, Schalttechnikzubehör, Schaltungszubehör, Starkstrom, Starkstromzubehör, Zubehör |
| | |
| |