| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4046827156311 Herst.-Nr.: 285801 EAN/GTIN: 4046827156311 |
| |
|
| | |
| Die Klimastutzen der Reihe 8162 von R. STAHL sorgen für einen ständigen Druckausgleich zwischen dem Gehäuseinnenraum und der umgebenden Atmosphäre. Diese Belüftung verhindert, dass Feuchtigkeit über die Dichtungen ins Gehäuse eintritt und dort kondensiert. Die Klimastutzen bestehen aus Formstoff und entsprechen maximal den Anforderungen der Schutzart IP65. Klimastutzen, explosionsgeschützt, Typ: 8162/1-25-1, Werkstoff: Polyamid, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb II Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP65, Verpackungseinheit: 20 ST, Mutter vorhanden: Ja, Verpackt: Nein, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8162A Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8162/1-25-1, 81621251, 285801, Dosenstutzen Kabel-/Rohreinführung, Dosenstutzen, Stutzen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,15* | € 16,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,20* | € 16,13* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,61* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|