Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte Gegenmutter aus Metall, Sechskantmutter, M16 x 1,5, Höhe: 3 mm, Schlüsselweite: 19 mm, Losgröße: 100, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte Gegenmutter aus Metall, Sechskantmutter, M16 x 1,5, Höhe: 3 mm, Schlüsselweite: 19 mm, Losgröße: 100, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827152641
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     241519
EAN/GTIN:
     4046827152641
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m16 metall
Bauart: Sechskantmutter, Bauform: ohne Fase, Gewindegröße: M16 x 1,5, Höhe: 3 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Messing vernickelt, Maßnorm: DIN 1763
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m16, 241519, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Kabelverschraubung, Kabelverschraubungsmutter, Kunststoffmutter, Messingmutter, Sechskantmutter, Verschraubung, Verschraubungsmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5191*
€ 0,6691*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,67*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,51*
€ 0,67*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.