Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8082/3-21-1-0, Kontaktelement für Fronteinbau, 1 Öffner, Schraubklemme, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Zone 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8082/3-21-1-0, Kontaktelement für Fronteinbau, 1 Öffner, Schraubklemme, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Zone 1/2
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827131059
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     240898
EAN/GTIN:
     4046827131059
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Die Kontaktelemente der Reihe 8082 von R. STAHL besitzen einen Schließerkontakt und einen zwangsöffnenden Öffnerkontakt, entweder aus Silber-Nickel oder vergoldet. Sie lassen sich einfach zu Kontaktblocks kombinieren und ermöglichen individuelle Installationen, auch wegen der großen Auswahl unterschiedlicher Betätigungsvorsätze. Kontaktelement, explosionsgeschützt, Typ: 8082/3-21-1-0, Anzahl der Öffner: 1, Anschlussart: Schraubklemme, ... 2.5 mm2 feindrähtig, Gehäusematerial: Polyamid, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex db eb I Mb, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8082D - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Fassung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock 1 öffner, hilfskontakt, 8082/3-21-1-0, 808232110, 240898, Hilfsschalterblock, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungselement, Dimmer, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmar, Schaltermaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.