Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8602A0010-2-S, Betätigungsvorsätze, Pilzsperrtaster, NOT-AUS, Befestigung: mit Schnapphaken, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilzsperrtaster NOT-AUS 8602A0010-2-S
Pilzsperrtaster NOT-AUS 8602A0010-2-S
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827070693
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     261756
EAN/GTIN:
     4046827070693
Suchbegriffe:
8602A0010-2-S
8602A00102S
261756
Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgerä...
Pilzsperrtaster NOT-AUS, explosionsgeschützt, Typ: 8602A0010-2-S, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Silikon, Befestigung: mit Schnapphaken, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP66, Verpackt: Ja, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,36*
€ 114,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,46*
€ 114,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,45*
€ 116,13*
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 119,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,53*
€ 130,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.