Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8602/2-003, Betätigungsvorsätze, Pilzdrucktaster, , Befestigung: mit Schnapphaken, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827035180
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     155046
EAN/GTIN:
     4046827035180
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster
Pilzdrucktaster -, explosionsgeschützt, Typ: 8602/2-003, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Standard, Befestigung: mit Schnapphaken, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP66, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8602/2-003, 86022003, 155046, Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte, Frontelement Not-Aus Schalter, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Frontelement für Pilztaster, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,95*
€ 103,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,99*
€ 103,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,23*
€ 104,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,18*
€ 117,59*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.