Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel ROHRKABELSCHUH KRT 120/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61796950 Elektrischer Kontakt
Lapp 61796950 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3461-H4044773218039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61796950
EAN/GTIN:
     4044773218039
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 10mm²
rohrkabelschuh
Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer, KR: Für fein-und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 0,75-10 mm², KRT: Für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2)mit einem Querschnittsbereich von 10-1000 mm², KRF: Für feindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 16-800 mm², Max. 48 kV, Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer, Mit Inspektionsloch (ab 4 mm2), UL-File Nummer: E205350 (siehe Tabelle), Erfüllt Anforderungen von EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 und VDE 0220:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: 61796950, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Gabelkabelschuh, Hakenkabelschuh, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Ringkabelschuh, Standard-Kabelschuh, Stiftkabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 2,63*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1029*
€ 2,6529*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1661*
€ 2,7261*
1
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 6,01*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6529*
€ 3,15695
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1029*
€ 2,50245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.