| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4043952286975 Herst.-Nr.: 009348100030000 EAN/GTIN: 4043952286975 |
| |
|
| | |
| DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m3 verzinkt, din 934 fg, din en iso 4032 m3, 009348100030000, Blechschraube, 00934.810, AM93430, Befestigungsmaterial, Befestigungsschraube, Blech-Schraube, DIN934, Innenausbau, Linsen-Blechschraube, M3, Montagematerial, Muttern - diverse Formen, Schraube, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstbohrende Schraube, Vergleiche ISO 4032, galZn |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00276* | € 0,00413* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00306* | € 0,00442* | | | | Lager 3461 | | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,00314* | € 0,00456* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00316* | € 0,00456* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00326* | € 0,00471* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|