| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042368108031 Herst.-Nr.: EN3697-005 EAN/GTIN: 4042368108031 |
| |
|
| | |
| Geschirmter Winkelstecker mit Schraubkabelschuh für Einleiter-Kunststoffkabel ohne Bewehrung, Uo/U (Um) 6/10 (12) kV, Leiterquerschnitt: 16-70 mm², Uo/U (Um) 12/20 (24) kV, Leiterquerschnitt: 16 mm². Durchmesser über Isolation: 12,7-19,2 mm. (1 Satz = 3 Stk.). Integrierte Feldsteuerung. mit Schirmdraht-Erdungszubehör. mit kapazitiven Prüfkontakt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaltschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, RSES-VD-525A-E, RSESVD525AE, EN3697005, EN3697-005, Endverschluss, 250 A, Mittelspannungskabelanschluss, Mittelspannungsstecker, Raychem, Steckendverschluss, Stecker, TE Connectivity, Typ A, Winkelstecker, steckbarer Kabelanschluss |
| | |
| |