| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042368026939 Herst.-Nr.: A56679-000 EAN/GTIN: 4042368026939 |
| |
|
| | |
| Reparatur-Verbindungsmuffe mit Reparatur-Schraubverbinder für papierisolierte Einleiter- und Dreileiter-Kabel. Uo/U (Um) 6/10 (12) kV. Leiterquerschnitt Gürtelkabel 35-70 mm². Inklusive Reparatur-Schraubverbinder mit Scherschrauben Zur Reparatur von Kabelfehlern mit Störstellen bis 320 mm Länge an papierisolierten Massekabeln. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.2 (DIN VDE 0278, Teil 2) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Raychem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REPJ-17A/3SB-3SB-T-DE01, REPJ17A3SB3SBTDE01, A56679000, A56679-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, Schrumpfmuffe, TE Connectivity, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| |