| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4035138028677 Herst.-Nr.: CAE1003-0150 EAN/GTIN: 4035138028677 |
| |
|
| | |
| Carus IRIS Audio-Türstation, Massives Aluminium Gehäuse, Handveredelte Strukturoberfläche, zur Aufputzmontage, 3 verchromte und beleuchtete Klingeltaste, Hinterleuchtetes Namensfeld, Einstellbarer Dämmerungssensor zur Steuerung der Beleuchtung, basiert auf TCS:BUS System, 3-Draht Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Farbe: Aluminium, eloxiert silber, Maße: H 240 mm x B 150mm x T 27 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Breite: | 150 Millimeter | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP44 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 943,73* | € 1.085,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 981,25* | € 1.119,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 988,92* | € 1.129,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.008,40* | € 1.157,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.076,20* | € 1.224,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|