| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4026529046844 Herst.-Nr.: RGE2057100 EAN/GTIN: 4026529046844 |
| |
|
| | |
| Das TwinBus IP Netzgerät REG wird als Spannungsversorgung für das TwinBus IP System verwendet. Die Montage erfolgt auf einer TH 35/7.5 oder TH 35/15 Standard DIN-Hutschiene. Gerätebreite 3 TE (DIN), 24V DC, 60 W. Der Gerätestatus wird mittels LED-Anzeige auf der Frontseite des Gerätes signalisiert. Weitere Informationen: | | Breite: | 54 Millimeter | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 71,85* | € 91,52* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 75,37* | € 96,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,38* | € 96,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,65* | € 96,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,34* | € 97,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|