Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Fußschalter Metall; 1-pedalig; mit Unfallschutzhaube; Pedal: 3 Ö/1 S; Schleichsystem; mit Druckpunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-H4024337074530
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6161700746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter
Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Eine zufällige Betätigung durch herabfallende Gegenstände von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilität kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Höhe widerstehen. Der Druckpunkt ist ein mechanischer Widerstand im Betätigungsweg des Pedals. Hierüber erhält der Anwender eine zusätzliche physische Meldung über die Betätigungsstellung (taktile Rückmeldung). Der Druckpunkt findet Anwendung bei der Verwendung von zwei Schaltsystemen mit unterschiedlich eingestelltem Vorlauf (2-Stufenschaltung). ? Betätigung bis zum Druckpunkt: Schaltpunkt für das erste Schaltsystem ? Betätigung über den Druckpunkt hinaus bis zum Anschlag: Schaltpunkt für das zweite Schaltsystem. Dabei bleibt das erste Schaltsystem betätigt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
156 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: F1-U1Z/A2ZD UN, F1U1ZA2ZDUN, 6161700746, Fussschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,58*
€ 141,31*
€ 5,46*
ab € 117,21*
€ 143,66*
Frei Haus
ab € 121,94*
€ 148,36*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,17*
€ 152,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,58*
€ 207,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.