Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agfeo Hybridanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO ES 548 IT IP-Kommunikationsserver 1U Schwarz
AGFEO ES 548 IT IP-Kommunikationsserver 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H4021972015348
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     40-38-6926
EAN/GTIN:
     4021972015348
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
agfeo tk-anlage
tk-anlage
Full-IP System im 19"-Gehäuse (schwarz) mit bis zu 12 VoIP Kanälen (6 im Grundausbau, 6 weitere via kostenpfl. opt. Lizenz), 1 HE, alle Ports und Schnittstellen von vorn zugänglich (via RJ45). 2 Digitalports (wahlweise ext. S0/int. S0/Up0), 4 UP0 Ports, 8 analoge Anschlüsse (inkl. CLIP Funktion, a/b TFE Betriebsart möglich) und LAN-Anschluss für bis zu 25 Benutzer. Betriebsartanzeige der Digitalports via LED. SIP intern, SIP extern, individualisierbare MoH, integr. Voiceboxsystem inkl. Voice to Mail (6 Voiceboxen im Grundausbau, erweiterbar auf 18 via Lizenz), optionales Faxbox System via Lizenz (Faxempfang inkl. Fax to Mail, max. 3 Faxboxen), Audio-Informations-System (1-kanalig, optional per Lizenz erweiterbar auf 4 Kanäle), optionale Anruf-Management-System Erweiterung via Lizenz, TAPI-Serverfunktionalität (opt. Lizenz zur Erhöhung der unterstützten TAPI-Lines, 3 Stück per Default, max. 20), Unterstützung SIP-TFE, Türbildanzeige, Unterstützung DECT IP-System, TK-Suite Server ES on Board, Konfiguration via LAN, CTI-Software TK-Suite Client ES, SmartHome Server on Board inkl. Unterstützung der SmartConnectBox (ext. Relais u. Sensoren). Integrierter Updateserver mit hinterlegten FW-Ständen für angeschlossene Systemtelefone, Betrieb von AGFEO ST 21, ST 22, ST 40, ST 42, ST 45, ST 22 IP, ST 40 IP, ST 42 IP, ST 45 IP im aktuellem Firmwarerelease möglich.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ES 548 IT, ES548IT, 40386926, 40-38-6926, Hybridanlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 855,96*
€ 923,41*
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 868,36*
€ 932,73*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 897,13*
€ 970,12*
Frei Haus
ab € 915,26*
€ 990,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 968,05*
€ 1.047,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,72*
€ 1.246,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,89*
€ 1.235,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,26*
€ 1.212,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,80*
€ 1.188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,05*
€ 1.151,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.