| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179321884 Herst.-Nr.: EVC813 EAN/GTIN: 4021179321884 |
| |
|
| | |
| Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, SSTAH040MSSFKPG, EVC813, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Industrie, Industrierundstecker, Industrierundsteckverbinder, Industriestecker, Industriesteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, M-Stecker, Rundsteckverbinder, Stecker, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,74* | € 19,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,83* | € 19,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,85* | € 19,83* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,49* | € 20,70* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,67* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|