Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4017918920036 Herst.-Nr.: 1952827 EAN/GTIN: 4017918920036 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 12, Artikelfamilie: MCDNV 1,5/..-G1-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Die Pinlänge beträgt 26 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 160 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P26THR, MCDNV1,56G13,5P26THR, 1952827, Direktsteckverbinder, Grundgehäuse, Leiterplatte, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattengrundgehäuse, Messerleiste, Platine, Platinenstecker, Stecker, Stiftleiste, Stiftstecker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,4782* | € 2,9182* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,8616* | € 3,2916* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,872* | € 3,302* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,9964* | € 3,4064* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 3,21* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|