Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplatten-Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918156688
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1881448
EAN/GTIN:
     4017918156688
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: MC 0,5/..-G, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MICRO COMBICON - FK-MC 0,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact leiterplattensteckverbinder raster2,5, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, MC 0,5/ 2-G-2,5, MC0,52G2,5, 1881448, Direktsteckverbinder, Leiterplatte, Leiterplattenanschlusstechnik, Messerleiste, Platine, Platinenstecker, Stecker, Stiftstecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3023*
€ 0,4123*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3034*
€ 0,4134*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3434*
€ 0,4734*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3474*
€ 0,4774*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3474*
€ 0,4774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4123*
€ 0,49064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3923*
€ 0,46684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1881435
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1881325
ab € 1,0948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.