Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Crimpkontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918123055
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663242
EAN/GTIN:
     4017918123055
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HEAVYCON-Steckverbinder
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 4 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, CK4,0-ED-2,50ST AG, CK4,0ED2,50STAG, 1663242, Kontakt für Industriesteckverbinder, Crimpkontakt, Crimpkontakt Stift, Durchdringkontakt, Einpresskontakt, Gedrehte Crimpkontakte, ø 4,0mm, Klemmkontakt, Kontakte, Kontaktstift, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON HC - HEAVYCON, Schneidklemmkontakt, Schneidkontakt, Schraubklemmkontakt, Stecke, Stifte versilbert, Stiftkontakt, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,54*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 17,82*
€ 24,41*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,59*
€ 25,31*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,62*
€ 25,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072064
ab € 12,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 212,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.