| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162290882 Herst.-Nr.: 29088 EAN/GTIN: 4015162290882 |
| |
|
| | |
| Stromeinspeisungs-Adapterset für Netzwerkkabel. Ermöglicht das Führen von 12V DC über CAT5/6/7 Kabel, z.B. für IP-Kameras mit 12V Versorgungsbuchse. Passend für Kameras WR100B / WR100D, um das Netzgerät nach innen zu verlegen. Bestehend aus Eingangskabelpeitsche mit RJ45 Stecker, DC-Buchse und RJ45 Buchse sowie Ausgangskabelpeitsche mit RJ45 Stecker, DC-Stecker und RJ45 Buchse. Muss immer paarweise verwendet werden. Stromübertragung bis max. 20m je nach Kabelqualität und Stromverbrauch des Endgerätes. DC-Steckerdurchmesser 5,5 / 2,1mm. Kabelverbindung 10/100 Mbit/s. Pinbelegung 1/2/3/6 für Datenübertragung, 4/5/7/8 für die Stromversorgung. Länge der Kabelpeitsche jeweils ca. 18cm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 100Base-Modul, 100Base-TX-Modul, 10Base-Modul, 2-Port BNC-Modul, 2-Port FOIRL-Modul, 2-Port Fiber Modul, 2-Port RJ45-Modul, AUI LAN Modul, Anschlussmodul, Anwendungsmodul, BNC LAN Modul, BNC-Modul, DataConnect-Modul, Datenstecker, Dual Speed Hub-Modul, Duplex-Port, Einsatz, Einsteckmodul, Ethernet Modul, Ethernet-Hub-Anwendungsmodul, Expansionsmodul, FX-Modul, Fast Ethernet Modul, Fast Ethernet-Anwendungsmodul, Fiber Optic Modul, Gigabit Ethernet Modul, Glasfasermodul, ISDN WAN Modul, Injector, Konzentrator, LAN Expansionsmodul, LAN-Modul, LWL-Modul, Leitungsanschlussmodul, Lobe Insertion Unit, Modul, Modul für aktive Netzwerkkomponente, POE-Adapter, PoE, RLAN-Modul, Remote Leitungsanschluss-Modul, Ring in/Ring out-Modul, Standard Ring Access Control Modul, Switch-Modul, TX-Modul, Twisted Pair Anschlussmodul, Umsetzer-Modul, WAN Expansionsmodul, WAN-Modul, power-over-ethernet |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,85* | € 9,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,86* | € 9,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,00* | € 10,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,05* | € 10,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,49* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|