Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG VI201106 Installationsschütz 1S/1Ö, 230 V AC QTY 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AEG Installationsschütz 1S/1Ö VI201106 230VAC 4TQB111262R0000
AEG Installationsschütz 1S/1Ö VI201106 230VAC 4TQB111262R0000
Artikel-Nr.:
     3461-H4013614554933
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQB111262R0000
EAN/GTIN:
     4013614554933
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 1s 1ö
installationsschütz
installationsschütz 1ö
Funktion: Installationsschütze sind elektromechanische Schaltgeräte, die mit relativ kleiner Stromaufnahme angesteuert werden. Mit ihnen können Verbraucher mit geringer Stromaufnahme in 1-Phasen oder mit hoher Stromaufnahme in 3-Phasen Verteilungen geschaltet werden. Anwendungen: Zum Schalten von Stromkreisen wie Beleuchtungs- und Heizungsanlagen oder E-Motoren z. B. Vetilatoren und Pumpen. Installationsschütze werden u. a in Nachtstromanlagen eingesetzt, um Verbraucher mit hoher Stromaufnahme, wie elektrische Boiler oder Nachtspeicherheizungen nur zu den günstigeren Nachttarifen zu betreiben. Mit einem Betriebsartenwahlschalter kann die Nachtstromanlage jederzeit auf EIN, AUS oder AUTOMATIKBETRIEB umgestellt werden. Eigenschaften: Mit Ausnahme der Ausführung für 20A haben sämtliche nstallationsschütze Gleichstromspulen. Dadurch sind die Schaltgeräte absolut geräuschlos, d. h im Betrieb entsteht kein 50Hz Brummen. Sie verfügen über einen Gleichrichter und können daher wahlweise mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden. Außerdem schützt ein integrierter Varistor das Gerät vor Überspannungen aus dem Netz oder durch Blitzeinschlag bis max. 5kV. Die Installationsschütze haben eine Schaltstellungsanzeige, und die in Schutzart IP20 ausgeführten Anschlußklemmen sind mit unverlierbaren Pozidriv 1 bzw. 2 Schrauben ausgerüstet. Das Programm wird durch zusätzliche Hilfskontakte, Abstandsstücke und Verriegelungseinheiten komplettiert. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: VI201106, 4TQB111262R0000, Installationsschütz für Reiheneinbau, Schütz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,18008*
€ 292,17*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,05*
€ 305,33004*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,92*
€ 423,58008*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,07*
€ 590,73*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,33004*
€ 363,34275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,18004*
€ 359,59425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,85008*
€ 333,0216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,82004*
€ 319,89585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,05*
€ 304,6995
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 21,3375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.