| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4012932125900 Herst.-Nr.: M502B EAN/GTIN: 4012932125900 |
| |
|
| | |
| MAVOLUX 5032 C BASEBeleuchtungsstärkemesser derKlasse CGenauigkeitsklasse Klasse CDIN 5032-7, EN 13032-1 Anhang B, CIE S 023Lichtempfänger Silizium-Fotodiode mit V(?) FilterFunktionen Auto-Range, Range-Hold, Manual-Range, Anzeige in Lux (lx) oder Footcandle (fc), Hold-Funktion und Mem-Funktion für 100 MesswerteMessbereich 0,1 lx bis 199 900 lxüber jeweils 4 MessbereicheMessrate 2 Messungen pro SekundeMessleitung(Grundgerät / Messkopf) 1,5 m; fest verbundenBatterie 1,5 V AA Mignon, IEC LR6, Alkali-ManganBetriebsdauer ca. 45 Stunden Dauerbetrieb Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Lampentester, Lichtmessgerät, Luxmessgerät, Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät, MAVOLUX 5032 C BASE, MAVOLUX5032CBASE, M502B, Beleuchtungsstärke-Messgerät, Beleuchtungsstärkemesser, Digitales Luxmeter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 428,44* | € 494,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,30* | € 508,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 468,34* | € 540,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|