Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Axial-Wandventilator EZQ 45/4 B quadrat. Wandplatte, Wechselstrom, DN450


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-H4012799831013
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung, Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor: Typreihen EZQ und EZS. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse, Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten, Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E: Spaltpolmotoren, nicht reversierbar, Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: EZQ 45/4 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 6650 m3/h, FördervolumenNenn: 4620 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 109 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 1315 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 1413 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 444 W / im opt. Wirkungsgrad, INenn: 1,9 A / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 2,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 18,89 kg, Nennweite: 450 mm, Breite: 630 mm, Höhe: 630 mm, Tiefe: 299 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 45 °C, Gesamteffizienz e: 31,5 %, Messkategorie: A, Effizienzkategorie: statisch, Effizienzgrad N: 40,1, VSD erforderlich: nein, Herstellungsjahr: siehe Typenschild, Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen, PBEP / FördervolumenBEP / Pfs, BEP: 0,444 kW / 4620 m3/h / 109 Pa, nBEP: 1315 1/min, spezifisches Verhältnis: ca. 1, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -, SchallleistungspegelLWA7: 82 dB(A), Verschlussklappe: ohne - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, 450mm wandventilator, EZQ 45/4 B, EZQ454B, 0083.0101, Wandventilator für Industrie und Gewerbe, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für In, 1600725
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,67*
€ 2.158,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,99*
€ 2.125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,52*
€ 2.015,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,10*
€ 1.952,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,64*
€ 1.884,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.