Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Gabelkabelschuh
>
Artikel
Klauke Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 1,5 mm², M5, Cu verzinnt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Klauke
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4012078048101
Hersteller:
Klauke
Herst.-Nr.:
92C5
EAN/GTIN:
4012078048101
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Rohrkabelschuh
klauke gabel-kabelschuh
Für feindrähtige Leiter. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Mit Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Kabels. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
Weitere Suchbegriffe:
gabel kabelschuh
,
92C5
,
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
,
Hakenkabelschuh
,
Kabelschuh
,
Kerb-Kabelschuh
,
Kupferkabelschuh
,
Ringkabelschuh
,
Standard-Kabelschuh
,
Stiftkabelschuh
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11802*
€ 0,16702*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1205*
€ 0,1705*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1211*
€ 0,1721*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1223*
€ 0,1723*
Lager 986
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1403*
€ 0,1973*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 17,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen