Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Federklappdübel mit Deckenhaken, Gewinde M3, Bohrloch-Ø 11 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel Ø11mm ST M3x60mm m.Haken Mit Unterlegscheibe
Kippdübel Ø11mm ST M3x60mm m.Haken Mit Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126042832
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126042832
EAN/GTIN:
     4011126042832
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Federklappdübel mit Deckenhaken, inkl.1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden. Gewinde : M 3 Gewindelänge : 61 mm Gesamtlänge : 100 mm Bohrloch-Ø : 11 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 28 mm max. Plattendicke : 35 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,02 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse : Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Gewindemaß (metrisch):
3
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, schraubhaken 3x60, federklappdübel, schraubhaken m3 x 15, 763/3, 7633, 4011126042832, Allrounddübel, Allzweckdübel, Dübel, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,63*
€ 2,55*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,6358*
€ 2,5558*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,84*
€ 2,87*
€ 3,90*
ab € 1,85*
€ 2,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,0187*
€ 3,1287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5558*
€ 3,0414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2858*
€ 2,7201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1958*
€ 2,613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0858*
€ 2,4821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9958*
€ 2,375
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6358*
€ 1,9466
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.